SIEMENS - Temperaturrelais, PT100, Thermoel. J, K, AC/DC 24-240 V, 1 W, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS25002AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Nein
Externer Reset möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058801
Sonepar Artikelnummer
120947340
Hersteller Artikelnummer
3RS25002AW30
Hersteller Typ
3RS2500-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS25002AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.162 kg
- Thermoelement Typ J, K
- 1 Schwellwert
- Breite: 22,5 mm
- Über- und Unterschreitung AC/DC 24 - 240 V
- 1 Wechsler, Ruhestromprinzip
- Federzuganschluss (Push-In)
- Geeignet für Sensortypen PT100, PT1000
- Verfügbar mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen
- IO-Link Kommunikationsvarianten verfügbar
- Einfache Bedienung über Dreh- und Schiebeschalter
- Einstellbare Hysterese für flexible Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Sensortypen
- Verschiedene Zubehörteile wie Bezeichnungsschilder und plombierbare Abdeckkappen erhältlich
- Umfassendes Programm für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
Temperaturüberwachungsrelais PT100
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient zur Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, um Prozesse zu steuern und zu regeln oder Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


