SIEMENS - Temperaturrelais, PT100, Thermoel. J, K, AC/DC 24-240 V, 1 W, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS25001AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Nein
Externer Reset möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058788
Sonepar Artikelnummer
120952589
Hersteller Artikelnummer
3RS25001AW30
Hersteller Typ
3RS2500-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS25001AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.172 kg
- 1 Schwellwert
- Breite: 22,5 mm
- Über- und Unterschreitung
- Spannungsbereich: AC/DC 24 - 240 V
- 1 Wechsler, Ruhestromprinzip
- Geeignet für Sensortypen: PT100, PT1000, Thermoelemente Typ J und Typ K
- Verfügbar mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen
- Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar
- Einfach zu bedienen über Dreh- und Schiebeschalter
- Einstellbare Hysterese für flexible Anwendung
- Erhältlich für den Anschluss von einem bis zu drei Fühlern
- Zusätzliches Zubehör wie Bezeichnungsschilder und plombierbare Abdeckkappen verfügbar
- Vielseitig einsetzbar zum Schutz von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen
Temperaturüberwachungsrelais PT100
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient der Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien zur Steuerung und Regelung von Prozessen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


