SIEMENS - Temperaturrelais, PT100, Thermoel. J, K, AC/DC 24 V, 1 W, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS25002AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Nein
Externer Reset möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058795
Sonepar Artikelnummer
120947657
Hersteller Artikelnummer
3RS25002AA30
Hersteller Typ
3RS2500-2AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS25002AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.153 kg
- Thermoelemente: Typ J, K
- 1 Schwellwert
- Breite: 22,5 mm
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
- 1 Wechsler
- Ruhestromprinzip
- Federzuganschluss (Push-In)
- Geeignet für Sensortypen: PT100, PT1000
- Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar
- Einstellbare Hysterese
- Einfach zu bedienende Dreh- und Schiebeschalter
- Flexibilität durch Anschluss von 1 bis 3 Fühlern
- Erhältlich mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen
- Zubehör wie Bezeichnungsschilder und plombierbare Abdeckkappen verfügbar
- Umfassendes Programm für unterschiedliche Anwendungen
Temperaturüberwachungsrelais PT100
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient zur Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, um Prozesse zu steuern und Motoren sowie Anlagen vor unzulässigen Temperaturen zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


