SIEMENS - Temperaturrelais, PT100, Thermoel. J, K, AC/DC 24 V, 1 W, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS25001AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Nein
Externer Reset möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058757
Sonepar Artikelnummer
120946598
Hersteller Artikelnummer
3RS25001AA30
Hersteller Typ
3RS2500-1AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS25001AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.165 kg
- Thermoelemente: J, K
- 1 Schwellwert
- Breite: 22,5 mm
- Über- und Unterschreitung: AC/DC 24 V
- 1 Wechsler, Ruhestromprinzip
- Schraubanschluss
- Geeignet für Sensortypen: PT100, PT1000, Thermoelemente Typ J und K
- Einstellbare Hysterese
- Verfügbar mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen
- Optionale IO-Link Kommunikation
- Einfach zu bedienen über Dreh- und Schiebeschalter
- Flexibilität durch Anschluss von einem bis zu drei Fühlern
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten zum Steuern und Regeln von Prozessen
- Schutz von Motoren und Anlagen vor Übertemperatur
- Erhältlich mit praktischem Zubehör wie Bezeichnungsschildern und plombierbaren Abdeckkappen
Temperaturüberwachungsrelais PT100
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient zur Messung von Temperaturen in verschiedenen Medien und schützt Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


