SIEMENS - Temperaturrelais, universell, Display, AC/DC 24-240 V, 2 W, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS26002BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058825
Sonepar Artikelnummer
120953036
Hersteller Artikelnummer
3RS26002BW30
Hersteller Typ
3RS2600-2BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS26002BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.179 kg
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 - 240 V
- Baubreite: 22,5 mm
- 2 Wechsler
- Federzuganschluss (Push-In)
- 3-farbiges LCD-Display für Temperaturanzeige
- Geeignet für Fühlertypen: PT100, PT1000, KTY, NTC, Thermoelement
- Verfügbare Varianten mit IO-Link Kommunikation
- Abnehmbare Schraub- oder Federzugklemmen
- Einfach zu bedienen ohne komplizierte Menüführung.
- Effiziente Temperaturüberwachung zum Schutz von Motoren und Anlagen.
- Flexibel einsetzbar in festen, flüssigen und gasförmigen Medien.
- Vielseitige Funktionalität mit zwei Schwellwerten für erweiterten Schutz.
- Zubehör wie Bezeichnungsschilder und Einstecklaschen erhältlich.
Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2
Temperaturüberwachungsrelais mit Display für Widerstands-Temperatursensoren und Thermoelemente zur Überwachung und Regelung von Temperaturen in verschiedenen Medien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


