SIEMENS - Temperaturrelais, universell, Display, AC/DC 24-240 V, 2 W, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS26001BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058887
Sonepar Artikelnummer
120949548
Hersteller Artikelnummer
3RS26001BW30
Hersteller Typ
3RS2600-1BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS26001BW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.188 kg
- Funktionalität für Widerstands-Temperatursensoren und Thermoelemente
- Betriebsspannung: AC/DC 24 - 240 V
- Breite: 22,5 mm
- Zwei Wechsler
- Schraubanschluss
- Temperaturanzeige über ein 3-farbiges LCD-Display
- Geeignet für PT100, PT1000, KTY, NTC und Thermoelemente
- Abnehmbare Schraub- oder Federzugklemmen
- Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar
- Einfach zu bedienen ohne komplizierte Menüführung
- Schutz vor unzulässigen Temperaturen für Motoren und Anlagen
- Flexibilität durch den Anschluss von bis zu drei Fühlern
- Zubehör wie Bezeichnungsschilder und Einstecklaschen erhältlich
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Prozessen
Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient zur Messung von Temperaturen in verschiedenen Medien und schützt Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


