SIEMENS - Temperaturrelais, universell, Display, AC/DC 24 V, 2 W, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS26002BA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058818
Sonepar Artikelnummer
120947030
Hersteller Artikelnummer
3RS26002BA30
Hersteller Typ
3RS2600-2BA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS26002BA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.172 kg
- Kompatibel mit Widerstands-Temperatursensoren und Thermoelementen
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Breite: 22,5 mm
- 2 Wechsler mit Federzuganschluss (Push-In)
- Anzeige der Temperatur über ein 3-farbiges LCD-Display
- Geeignet für gängige Fühlertypen wie PT100, PT1000, KTY, NTC, Thermoelement
- Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar
- Erhältlich mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen
- Einfach zu bedienen ohne komplizierte Menüführung
- Schutz vor unzulässigen Temperaturen für Motoren und Anlagen
- Flexibel einsetzbar mit analog und digital einstellbaren Relais
- Ermöglicht die Anbindung von einem bis zu drei Fühlern
- Vielfältiges Zubehör verfügbar, wie Bezeichnungsschilder und Einstecklaschen
Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient zur Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien und schützt Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


