SIEMENS - Temperaturrelais, universell, Display, AC/DC 24 V, 2 W, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS26001BA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058894
Sonepar Artikelnummer
120949544
Hersteller Artikelnummer
3RS26001BA30
Hersteller Typ
3RS2600-1BA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS26001BA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.180 kg
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
- Baugröße: 22,5 mm
- Anzahl der Wechsler: 2
- Anschlussart: Schraubanschluss
- geeignet für gängige Fühlertypen: PT100, PT1000, KTY, NTC, Thermoelement
- Varianten mit IO-Link Kommunikation verfügbar
- Temperaturanzeige über 3-farbiges LCD-Display
- Einfach zu bedienen ohne komplizierte Menüführung
- Schutz von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Fühlertypen
- Erweiterbare Funktionalitäten durch optionales Zubehör wie Bezeichnungsschilder und Einstecklaschen
Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient zur Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien und bietet eine einfache Bedienung sowie eine klare Anzeige über ein 3-farbiges LCD-Display.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


