SIEMENS - Temperaturrelais, universell, Display, IO-Link, 2 W, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS28002BA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058849
Sonepar Artikelnummer
120953037
Hersteller Artikelnummer
3RS28002BA40
Hersteller Typ
3RS2800-2BA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RS28002BA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.177 kg
- DC 24 V
- Breite 22,5 mm
- 2 Wechsler
- Federzuganschluss (Push-In)
- Geeignet für Widerstands-Temperatursensoren und Thermoelemente
- 3-farbiges LCD-Display zur Temperaturanzeige
- Unterstützung für alle gängigen Fühlertypen wie PT100, PT1000, KTY, NTC, Thermoelement
- Verfügbar mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen
- Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar
- Einfach zu bedienen ohne komplizierte Menüführung
- Schutz vor unzulässigen Temperaturen für Motoren und Anlagen
- Flexibel einstellbar für verschiedene Fühlertypen
- Ermöglicht Steuerung und Regelung von Prozessen
- Zubehör wie Bezeichnungsschilder und Einstecklaschen verfügbar
Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient zur Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien und schützt Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


