SIEMENS - Temperaturrelais, universell, Display, IO-Link, 2 W, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS28001BA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058832
Sonepar Artikelnummer
120951778
Hersteller Artikelnummer
3RS28001BA40
Hersteller Typ
3RS2800-1BA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RS28001BA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.192 kg
- DC 24 V
- Breite 22,5 mm
- 2 Wechsler
- Schraubanschluss
- 3-farbiges LCD-Display zur Temperaturanzeige
- Geeignet für Widerstands-Temperatursensoren und Thermoelemente
- Varianten mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen
- Kommunikation über IO-Link verfügbar
- Einstellbare Relais für 1 bis 3 Fühler
- Einfach zu bedienen ohne komplizierte Menüführung
- Schutz von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen
- Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Fühlertypen wie PT100, PT1000, KTY, NTC, Thermoelement
- Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör wie Bezeichnungsschilder und Einstecklaschen
- Umfassendes Programm für verschiedene Anwendungsfälle
Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2
Das Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 dient zur Überwachung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien und schützt Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


