SIEMENS - Temperaturwächter 15..95°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2'' IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55700-P115
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Fehlerspeicherung möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067333
Sonepar Artikelnummer
121212075
Hersteller Artikelnummer
S55700-P115
Hersteller Typ
RAK-TW.1000HB
Hersteller Artikel Nr.:
S55700-P115
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
55 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.350 kg


