Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Temperaturwächter 40..120°C 700mm Kapillare

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Temperaturwächter 40..120°C 700mm Kapillare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P119

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Fehlerspeicherung möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914067371

Sonepar Artikelnummer

121212074

Hersteller Artikelnummer

S55700-P119

Hersteller Typ

RAK-TW.1200S-H

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P119

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

55 mm

Höhe:

156 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.266 kg

Innenskala, 1 Umschalter, Tauch- und Anlegefühler in einem.