Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tempergussverschr. PN16 G1'' IG zu Rp1/2'' AG 2-er Set

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tempergussverschr. PN16 G1'' IG zu Rp1/2'' AG 2-er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALG152

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914027351

Sonepar Artikelnummer

121183276

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALG152

Hersteller Typ

ALG152

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALG152

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73071190

Gewicht:

0.224 kg

ALG..2

Das Produkt besteht aus Komponenten für die Montage mit zylindrischem Gewinde.

Technische Details:

  • Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1
  • Rohrseitig mit Innengewinde
  • Jedes Set ALG..2 besteht aus 2 Überwurfmuttern, 2 Einlegemuttern und 2 Flachdichtungen

Kundenvorteile:

  • Einfache Montage durch standardisierte Gewinde
  • Vollständiges Set für die Installation enthalten

Haftungsausschluss: Von KI generiert.