Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tempergussverschr. PN16 G2'' IG zu Rp5/4'' AG 2-er Set

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tempergussverschr. PN16 G2'' IG zu Rp5/4'' AG 2-er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALG322

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914027382

Sonepar Artikelnummer

121183287

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALG322

Hersteller Typ

ALG322

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALG322

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73071190

Gewicht:

0.657 kg

ALG..2

Das Produkt besteht aus Überwurfmuttern, Einlegemuttern und Flachdichtungen für diverse Rohrverbindungen.

Technische Details:

  • Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1
  • Rohrseitig mit konischem R-Innen- oder zylindrischen Rp-Aussengewinde nach ISO 7-1
  • Jedes Set ALG..2 besteht aus 2 Überwurfmuttern, 2 Einlegemuttern und 2 Flachdichtungen

Kundenvorteile:

  • Umfangreiche Kompatibilität mit Standardgewinden
  • Vollständiges Set für eine einfache Installation

Haftungsausschluss: Von KI generiert.