Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tempergussverschr. PN16 G2'' IG zu Rp5/4'' AG 3-er Set

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tempergussverschr. PN16 G2'' IG zu Rp5/4'' AG 3-er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALG323

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914020222

Sonepar Artikelnummer

121183289

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ALG323

Hersteller Typ

ALG323

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ALG323

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73071190

Gewicht:

1.005 kg

ALG..3

Das Set ALG..3 beinhaltet Überwurfmuttern, Einlegemuttern und Flachdichtungen für die Ventil- und Rohrverbindung.

Technische Details:

  • Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1
  • Rohrseitig mit konischem R-Innen- oder zylindrischen Rp-Aussengewinde nach ISO 7-1
  • Jedes Set besteht aus 3 Überwurfmuttern, 3 Einlegemuttern und 3 Flachdichtungen

Kundenvorteile:

  • Umfassendes Set für zuverlässige Rohr- und Ventilverbindungen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.