SIEMENS - Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul), inkl. LED amber, Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011MC001CA1
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965850
Sonepar Artikelnummer
120585174
Hersteller Artikelnummer
3SU14011MC001CA1
Hersteller Typ
3SU1401-1MC00-1CA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011MC001CA1
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.019 kg
- Integrierte LED amber für signalisierende Funktionen
- Frontplattenbefestigung ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussoptionen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: als Befehls- und/oder LED-Modul mit verschiedenfarbigen LEDs
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität in der Systemkonfiguration
- Einfacher montierbar dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentationen für eine einfache Handhabung
SIRIUS ACT: Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul)
Das SIRIUS ACT Terminalmodul ermöglicht eine einfache und flexible Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über PROFINET, ausgestattet mit integrierten LEDs und einem innovativen Aufschnappkonzept für komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


