SIEMENS - Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul), inkl. LED grün, Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011MC401CA1
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965829
Sonepar Artikelnummer
120585177
Hersteller Artikelnummer
3SU14011MC401CA1
Hersteller Typ
3SU1401-1MC40-1CA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011MC401CA1
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg
- Produktname: SIRIUS ACT Terminalmodul
- Anschluss: PROFINET
- Design: Drei moderne Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Kabelanbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen: Befehls- und/oder LED-Modul mit verschiedenen farbigen LEDs
- Vereinfachte Montage reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung von Geräten.
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen.
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten und Ausführungen.
- Performance in Action für optimales Befehlen und Melden.
SIRIUS ACT: Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul)
Das SIRIUS ACT Terminalmodul ist für die Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über PROFINET konzipiert und bietet eine integrierte grüne LED.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


