Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul), inkl. LED rot, Frontplattenbefestigung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul), inkl. LED rot, Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011MC201CA1

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965805

Sonepar Artikelnummer

120585175

Hersteller Artikelnummer

3SU14011MC201CA1

Hersteller Typ

3SU1401-1MC20-1CA1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011MC201CA1

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.019 kg

    SIRIUS ACT: Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul)

    Das SIRIUS ACT Terminalmodul bietet eine effiziente Möglichkeit zur Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über PROFINET.

    Technische Details:

    • Integrierte LED rot
    • Für Frontplattenbefestigung geeignet
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für den industriellen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: als Befehls- und/oder LED-Modul mit verschiedenfarbigen LEDs

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Erhöht die Flexibilität bei der Gerätesteuerung
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie