Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul), inkl. LED weiß, Frontplattenbefestigung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul), inkl. LED weiß, Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011MC601CA1

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965843

Sonepar Artikelnummer

120585179

Hersteller Artikelnummer

3SU14011MC601CA1

Hersteller Typ

3SU1401-1MC60-1CA1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011MC601CA1

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.019 kg

    Sirius Act: Terminalmodul (Befehls- und LED-Modul)

    Das Terminalmodul für PROFINET SIRIUS ACT ermöglicht die Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über PROFINET und zeichnet sich durch seine innovative Montage und hohe Schutzart aus.

    Technische Details:

    • Integrierte LED in weiß
    • Für Frontplattenbefestigung geeignet
    • Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch variantenreiche Anschlussmöglichkeiten
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie