SIEMENS - Terminalmodul (Befehlsmodul), Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001MA101BA1
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965799
Sonepar Artikelnummer
120585126
Hersteller Artikelnummer
3SU14001MA101BA1
Hersteller Typ
3SU1400-1MA10-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001MA101BA1
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.019 kg
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Befehls- und/oder LED-Modul mit verschiedenen LEDs
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Höhere Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Robuste Geräte aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
SIRIUS ACT: Terminalmodul (Befehlsmodul) für Frontplattenbefestigung
Das Terminalmodul für PROFINET SIRIUS ACT ermöglicht die Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über PROFINET und bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


