Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Terminalmodul (LED-Modul), inkl. LED amber, Frontplattenbefestigung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Terminalmodul (LED-Modul), inkl. LED amber, Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011ME001DA1

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965911

Sonepar Artikelnummer

120585180

Hersteller Artikelnummer

3SU14011ME001DA1

Hersteller Typ

3SU1401-1ME00-1DA1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011ME001DA1

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.019 kg

    SIRIUS ACT: Terminalmodul (LED-Modul)

    Das SIRIUS ACT Terminalmodul bietet eine integrierte LED amber zur Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über PROFINET.

    Technische Details:

    • Integrierte LED amber
    • Für Frontplattenbefestigung
    • PROFINET-Schnittstelle
    • Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Kompakte Verdrahtung: Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Umfassende Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Bietet hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung von Geräten
    • Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Industrietauglich und ideal für den Außeneinsatz
    • Vielfältige Ausführungen mit verschiedenen LED-Farben verfügbar
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie