Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Terminalmodul (LED-Modul), inkl. LED blau, Frontplattenbefestigung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Terminalmodul (LED-Modul), inkl. LED blau, Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011ME501DA1

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965898

Sonepar Artikelnummer

120585184

Hersteller Artikelnummer

3SU14011ME501DA1

Hersteller Typ

3SU1401-1ME50-1DA1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011ME501DA1

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.019 kg

    SIRIUS ACT: Terminalmodul (LED-Modul)

    Das SIRIUS ACT Terminalmodul mit integrierter blauer LED dient der Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über PROFINET und überzeugt durch sein innovatives Design und einfache Montage.

    Technische Details:

    • Integrierte LED in blau
    • Frontplattenbefestigung
    • PROFINET Schnittstelle
    • Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Kompatibel mit Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Befehls- und/oder LED-Modul mit verschiedenfarbigen LEDs

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit einer Hand ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Hochdruckreinigung möglich, um die Geräte auch in anspruchsvollen Umgebungen zu nutzen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie