SIEMENS - Terminalmodul (LED-Modul), inkl. LED gelb, Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011ME301DA1
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965874
Sonepar Artikelnummer
120585182
Hersteller Artikelnummer
3SU14011ME301DA1
Hersteller Typ
3SU1401-1ME30-1DA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011ME301DA1
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.019 kg
- Produktart: Terminalmodul für PROFINET
- LED-Farbe: gelb
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher
- Industrie- und außenbereichstauglich, hochdruckreinigerfest
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
SIRIUS ACT: Terminalmodul (LED-Modul)
Das Terminalmodul ermöglicht die Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über PROFINET mit integrierter gelber LED.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


