Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Terminalmodul (LED-Modul), inkl. LED rot, Frontplattenbefestigung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Terminalmodul (LED-Modul), inkl. LED rot, Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011ME201DA1

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965867

Sonepar Artikelnummer

120585181

Hersteller Artikelnummer

3SU14011ME201DA1

Hersteller Typ

3SU1401-1ME20-1DA1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011ME201DA1

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.019 kg

    SIRIUS ACT: Terminalmodul (LED-Modul)

    Terminalmodul für PROFINET SIRIUS ACT für die Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über PROFINET.

    Technische Details:

    • Integrierte LED rot
    • Frontplattenbefestigung
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Nutzung
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbar als Befehls- und/oder LED-Modul mit verschiedenfarbigen LEDs

    Kunden Vorteile:

    • Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet, einschließlich Reinigung mit Hochdruckstrahl
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie