SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Kompakt, Federzuganschluss, 1W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20002AW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004426
Sonepar Artikelnummer
120581686
Hersteller Artikelnummer
3RN20002AW30
Hersteller Typ
3RN2000-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20002AW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg
- Gehäusebreite: 17,5 mm
- Federzugklemme
- 1 Wechsler, US = AC/DC 24 V-240 V
- Auto-RESET
- Geeignet für Bimetallschalter
- Versorgungs- und Ausgangsspannung: 1 LED (TRIPPED)
- Klimafest und berührungssicher
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- ATEX-Zulassung optional
- Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Varianten in Baubreite 17,5 mm oder 22,5 mm
- Befestigung für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Hartvergoldete Kontakte
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Schnelle Fehlerdiagnose durch integrierte LEDs
- Schutz von Motoren unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf und Bremsbetrieb
- Keine vorsorgliche Überdimensionierung des Motors notwendig
- Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör
- Die Baureihe 3RN2 löst die bewährte Serie 3RN1 ab
Thermistor-Motorschutzrelais Kompakt-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


