SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Kompakt, Federzuganschluss, 1W, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20002AA30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004396
Sonepar Artikelnummer
120581685
Hersteller Artikelnummer
3RN20002AA30
Hersteller Typ
3RN2000-2AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20002AA30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.121 kg
- Gehäusebreite: 17,5 mm
- Federzugklemme
- 1 Wechsler
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
- Auto-RESET
- Geeignet für Bimetallschalter
- 1 LED (TRIPPED) für Fehlerdiagnose
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Mit und ohne ATEX-Zulassung
- Für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich
- Verfügbar in Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Hartvergoldete Kontakte
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Direkte Messung der Motorwicklungstemperatur ermöglicht Schutz unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf und Bremsbetrieb.
- Keine Notwendigkeit zur Parametrierung dank Verwendung von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern.
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige.
- Klimafeste und berührungssichere Geräte für Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Einfachere Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
- Die 3RN2-Serie ersetzt die bewährte Baureihe 3RN1.
Thermistor-Motorschutzrelais Kompakt-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


