SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Kompakt, Schraubanschluss, 1W, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20001AA30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004389
Sonepar Artikelnummer
120581683
Hersteller Artikelnummer
3RN20001AA30
Hersteller Typ
3RN2000-1AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20001AA30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.126 kg
- Gehäusebreite: 17,5 mm
- Verbindung: Schraubanschluss
- Schaltkontakte: 1 Wechsler
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
- Reset-Typ: Auto-RESET
- Geeignet für: Bimetallschalter
- LED: 1 LED (TRIPPED)
- Montageoptionen: Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Ausführungen: mono- oder bistabile Auswertegeräte, ATEX-zugelassen und nicht ATEX-zugelassen
- Fühlerkreise: 1 oder 2
- Technologie: Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Schutz des Motors auch unter schwierigen Betriebsbedingungen wie Schweranlauf, Bremsbetrieb und unzureichender Kühlung.
- Keine notwendige Parametrierung dank der Verwendung von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern.
- Einfachere Fehlerdiagnose durch die integrierten LEDs.
- Klimafeste und berührungssichere Geräte für weltweiten Einsatz.
- Vereinheitlichtes Zubehör erleichtert Auswahl und Lagerhaltung.
- Für jede Anwendung geeignete Varianten, die die bewährte Baureihe 3RN1 ablösen.
Thermistor-Motorschutzrelais Kompakt-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


