SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 1S, 1Ö, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20102CW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004440
Sonepar Artikelnummer
120581694
Hersteller Artikelnummer
3RN20102CW30
Hersteller Typ
3RN2010-2CW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20102CW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.129 kg
- Kompatibles Gehäuse mit 17,5 mm Breite
- Federzugklemme
- 1 Schliesser, 1 Öffner
- Spannungsbereich: AC/DC 24 V-240 V
- Auto-RESET geeignet für Bimetallschalter
- 2 LEDs (READY/TRIPPED) für schnelle Fehlerdiagnose
- Klimafest und berührungssicher
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Ausführungen für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Hochwertige Kontakte mit hartvergoldeten Optionen
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Effektiver Schutz von Motoren unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf oder Bremsbetrieb
- Keine notwendige Parametrierung durch Einsatz von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen
- Neueste Technik mit der bewährten Baureihe 3RN1 ersetzt
Thermistor-Motorschutzrelais
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


