SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 1S, 1Ö, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20102CA30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004402
Sonepar Artikelnummer
120581693
Hersteller Artikelnummer
3RN20102CA30
Hersteller Typ
3RN2010-2CA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20102CA30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.125 kg
- Gehäusebreite: 17,5 mm
- Federzugklemme
- 1 Schliesser, 1 Öffner
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
- Auto-RESET geeignet für Bimetallschalter
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Galvanische Trennung
- Klimafest und berührungssicher
- Lieferbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Verfügbare Ausführungen mit oder ohne ATEX-Zulassung
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Available in screw or push-in technology
- Direkte Messung der Motorwicklungstemperatur für optimalen Schutz unter ungewöhnlichen Bedingungen.
- Keine notwendige Parametrierung durch Verwendung von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern.
- Schnelle Fehlerdiagnose durch integrierte LEDs.
- Weltweite Einsatzfähigkeit dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
- Reduzierung der Notwendigkeit zur vorsorglichen Überdimensionierung des Motors.
Thermistor-Motorschutzrelais Kompakt-Auswertegerät 17,5 mm Gehäuse
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


