SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20102BW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004471
Sonepar Artikelnummer
120581692
Hersteller Artikelnummer
3RN20102BW30
Hersteller Typ
3RN2010-2BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20102BW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.162 kg
- Standard-Auswertegerät mit 22,5 mm Gehäuse
- Federzugklemme mit 2 Wechslern
- US = AC/DC 24 V-240 V
- Auto-RESET geeignet für Bimetallschalter
- 2 LEDs (READY/TRIPPED) zur schnellen Fehlerdiagnose
- Galvanische Trennung
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Mit und ohne ATEX-Zulassung
- Ausführungen in Baubreite 17,5 mm oder 22,5 mm
- Für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter (Zubehör)
- Harte vergoldete Kontakte
- Einheitliches Zubehör wie abnehmbare Klemmen, Einstecklaschen und Kodierstifte
- Schutz des Motors auch unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf oder unzureichender Kühlung
- Keine notwendige Parametrierung dank Verwendung von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern
- Klimafest und berührungssicher, geeignet für den weltweiten Einsatz
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RN1 mit verbesserten Funktionen
Thermistor-Motorschutzrelais
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch die direkte Temperaturmessung der Motorwicklungstemperatur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


