SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20112BW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006673
Sonepar Artikelnummer
120581698
Hersteller Artikelnummer
3RN20112BW30
Hersteller Typ
3RN2011-2BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20112BW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.167 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Federzugklemme
- 2 Wechsler
- US = AC/DC 24 V-240 V
- Hand/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Parametrierung nicht notwendig durch PTC-Fühler
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Ausführungen in Baubreite 17,5 mm oder 22,5 mm
- Kompatibel mit Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Schutz von Motoren auch unter schwierigen Bedingungen wie Schweranlauf und häufigem Schalten
- Reduziert die Notwendigkeit einer vorsorglichen Überdimensionierung des Motors
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LEDs
- Klimafest und berührungssicher für einen sicheren Betrieb
- Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen
- Einheitliches Zubehör vereinfacht die Auswahl und Lagerhaltung
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RN1 für verbesserte Leistung
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung, auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


