SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20122BW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006628
Sonepar Artikelnummer
120581703
Hersteller Artikelnummer
3RN20122BW30
Hersteller Typ
3RN2012-2BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20122BW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.168 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Federzugklemme
- 2 Wechsler US = AC/DC 24 V-240 V
- Hand/Auto/Fern-RESET
- ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- Verfügbar in mono- oder bistabilen Ausführungen
- PTC-Fühler, keine Parametrierung notwendig
- Klimafest und berührungssicher
- Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Direkte Messung der Motorwicklungstemperatur verhindert die Überdimensionierung des Motors.
- Einsatz in gas- oder staubexplosionsgefährdeten Bereichen möglich.
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LEDs.
- Weltweiter Einsatz dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.
- Vielseitige Installation mit Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter.
- Erleichterte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung, auch in explosionsgefährdeten Bereichen, durch direkte Temperaturmessung mit ATEX-Zulassung.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


