SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20122BW31
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021096
Sonepar Artikelnummer
120581704
Hersteller Artikelnummer
3RN20122BW31
Hersteller Typ
3RN2012-2BW31
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20122BW31
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.170 kg
- Gehäuse: 22,5 mm
- Federzugklemme
- 2 Wechsler, bistabil
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V-240 V
- Funktionen: Hand/Auto/Fern-RESET
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- ATEX-Zulassung optional
- 1 oder 2 Fühlerkreise
- Klimafest und berührungssicher
- Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Breite: 17,5 mm oder 22,5 mm
- Für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Hartvergoldete Kontakte
- Direkte Messung ermöglicht Schutz unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf oder häufigem Schalten.
- Erspart vorsorgliche Überdimensionierung des Motors.
- Keine Parametrierung notwendig durch Verwendung von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern.
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LEDs.
- Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich und internationalen Approbationen.
- Einheitliches Zubehör vereinfacht Auswahl und Lagerhaltung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch verschiedene Ausstattungsvarianten.
Thermistor-Motorschutzrelais
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


