SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20132BW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006741
Sonepar Artikelnummer
120581709
Hersteller Artikelnummer
3RN20132BW30
Hersteller Typ
3RN2013-2BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20132BW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.167 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Federzugklemme
- 2 Wechsler, US = AC/DC 24 V-240 V
- Hand/Auto/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Sichere galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- Temperaturmessung mit PTC-Fühlern
- Verfügbare Ausführungen in Baubreite 17,5 mm oder 22,5 mm
- Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Schützt Motoren unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf oder unzureichender Kühlung.
- Erspart eine vorsorgliche Überdimensionierung des Motors.
- Ermöglicht schnelle Fehlerdiagnose durch LEDs.
- Klimafest und berührungssicher.
- Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.
- Verschiedene Optionen für Fühlerkreise und Reset-Methoden verfügbar.
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät 22,5 mm
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung sogar im explosionsgefährdeten Bereich durch direkte Temperaturmessung mit ATEX-Zulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


