SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20132GW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006772
Sonepar Artikelnummer
120581710
Hersteller Artikelnummer
3RN20132GW30
Hersteller Typ
3RN2013-2GW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20132GW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.168 kg
- Standard-Auswertegerät mit 22,5 mm Gehäuse
- Federzugklemme
- 2 Wechsler hartvergoldet
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V-240 V
- Hand/Auto/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Sichere galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- Parametrierung nicht notwendig durch Verwendung von PTC-Fühlern
- Verfügbar in mono- oder bistabilen Ausführungen
- Einheitliches Zubehör wie abnehmbare Klemmen und Einstecklaschen
- Baubreite: 17,5 mm oder 22,5 mm
- Montageoptionen: Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Effektiver Schutz von Motoren unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf und unzureichender Kühlung
- Ermöglicht Einsparungen durch Vermeidung einer vorsorglichen Überdimensionierung des Motors
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LEDs
- Klimafest und berührungssicher
- Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör
- Die bewährte Baureihe 3RN1 wird durch die 3RN2 ersetzt und bietet ein umfassendes Programm für alle Fälle
Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2
Das Thermistor-Motorschutzrelais schützt Motoren vor Überhitzung, auch im explosionsgefährdeten Bereich, durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


