SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20102BA30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004488
Sonepar Artikelnummer
120581691
Hersteller Artikelnummer
3RN20102BA30
Hersteller Typ
3RN2010-2BA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20102BA30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.156 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Funktion: Wechsler, US = AC/DC 24 V
- Auto-RESET geeignet für Bimetallschalter
- 2 LEDs (READY/TRIPPED) für schnelle Fehlerdiagnose
- Galvanische Trennung
- Einsatzmöglichkeiten: klimafest und berührungssicher
- Weitspannungsbereich mit internationalen Approbationen
- Verfügbare Typen: mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Fühlerkreise: ein oder zwei, mit Auto-, Hand- und/oder Fern-RESET
- Technik: Schraub- oder Federzug (Push-In)
- Baubreite: verfügbar in 17,5 mm oder 22,5 mm
- Befestigungsart: Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung (optional mit Adapter)
- Hartvergoldete Kontakte
- Einheitliches Zubehör: abnehmbare Klemmen, Einstecklaschen und Kodierstifte
- Direkte Messung der Motorwicklungstemperatur für zuverlässigen Schutz unter ungewöhnlichen Bedingungen.
- Vermeidung der vorsorglichen Überdimensionierung des Motors.
- Einfach zu bedienen durch keinen Parametrierungsbedarf mit PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern.
- Vielseitige Anwendbarkeit: geeignet für verschiedene Industrien und Anwendungen.
- Optimierte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
- Kompatibilität mit der bewährten Baureihe 3RN1, was den Umstieg erleichtert.
Thermistor-Motorschutzrelais
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


