SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20112BA30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006697
Sonepar Artikelnummer
120581697
Hersteller Artikelnummer
3RN20112BA30
Hersteller Typ
3RN2011-2BA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20112BA30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.161 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Federzugklemme
- 2 Wechsler
- US: AC/DC 24 V
- Hand/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Parametrierung nicht notwendig dank PTC-Fühlern
- Klimafest und berührungssicher
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Verfügbare Baubreiten: 17,5 mm oder 22,5 mm
- Direkte Messung der Motorwicklungstemperatur ermöglicht Schutz unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf und unzureichender Kühlung.
- Verhindert die vorsorgliche Überdimensionierung des Motors.
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LEDs.
- Weltweite Verwendbarkeit dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.
- Einheitliches Zubehör vereinfacht Auswahl und Lagerhaltung.
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung, auch in explosionsgefährdeten Bereichen, durch direkte Temperaturmessung mit ATEX-Zulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


