SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 1S, 1Ö, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20101CA30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004372
Sonepar Artikelnummer
120581689
Hersteller Artikelnummer
3RN20101CA30
Hersteller Typ
3RN2010-1CA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20101CA30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.127 kg
- Gehäusebreite: 17,5 mm
- Schraubanschluss: 1 Schliesser, 1 Öffner
- Spannung: AC/DC 24 V
- Auto-RESET für Bimetallschalter
- 2 LEDs (READY/TRIPPED) zur Fehlerdiagnose
- Galvanische Trennung
- Klimafest und berührungssicher
- Verfügbar in mono- oder bistabilen Ausführungen
- Kompatibel mit ATEX-Zulassung
- Verfügbar mit einer oder zwei Fühlerkreisen
- Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Baubreite: 17,5 mm oder 22,5 mm
- Hutschienenmontage TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Hartvergoldete Kontakte
- Direkte Messung der Motorwicklungstemperatur schützt Motoren in schwierigen Bedingungen.
- Keine Parametrierung der Geräte notwendig durch den Einsatz von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern.
- Schnelle und einfache Fehlerdiagnose durch die integrierten LEDs.
- Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RN1 mit modernen Leistungsmerkmalen.
Thermistor-Motorschutzrelais Kompakt-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


