SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 2 W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20101BW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621004464
Sonepar Artikelnummer
120581688
Hersteller Artikelnummer
3RN20101BW30
Hersteller Typ
3RN2010-1BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20101BW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.176 kg
- Gehäusegröße: 22,5 mm
- Schraubanschluss: 2 Wechsler
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V-240 V
- Auto-RESET: Geeignet für Bimetallschalter
- LEDs: 2 (READY/TRIPPED)
- Galvanische Trennung: Ja
- IEC-Zertifizierungen: Weltweit einsetzbar
- Klimafest: Ja
- Varianten: Mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Fühlerkreise: Mit einem oder zwei Fühlerkreisen
- Reset-Optionen: Auto-, Hand- und/oder Fern-RESET
- Montageoptionen: Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In)
- Breitenvarianten: 17,5 mm oder 22,5 mm für Hutschiene TH35
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Direkte Messung der Motorwicklungstemperatur für effektiven Motorenschutz.
- Vermeidung von Überdimensionierung selbst unter schwierigen Betriebsbedingungen.
- Schnelle Fehlerdiagnose durch klare LED-Anzeigen.
- Einfachere Auswahl und Lagerhaltung dank einheitlichem Zubehör.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch internationale Approbationen.
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


