SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 2 W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20111BW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621006666
Sonepar Artikelnummer
120581696
Hersteller Artikelnummer
3RN20111BW30
Hersteller Typ
3RN2011-1BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20111BW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.177 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Schraubanschluss
- 2 Wechsler US = AC/DC 24 V-240 V
- Hand/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Parametrierung nicht notwendig dank PTC-Fühler
- Klimafest und berührungssicher
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Ausführungen für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Hartvergoldete Kontakte
- Schutz eines Motors unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf, Bremsbetrieb und häufigem Schalten
- Erspart vorsorgliche Überdimensionierung des Motors
- Schnelle Fehlerdiagnose dank integrierter LEDs
- Weltweit einsetzbar wegen Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen
- Einheitliches Zubehör vereinfacht Auswahl und Lagerhaltung
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RN1
Thermistor-Motorschutzrelais
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung auch im explosionsgefährdeten Bereich durch direkte Temperaturmessung mit ATEX-Zulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


