SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 2 W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20121BW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621006635
Sonepar Artikelnummer
120581700
Hersteller Artikelnummer
3RN20121BW30
Hersteller Typ
3RN2012-1BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20121BW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.181 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
- Wechsler: 2
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V-240 V
- RESET-Optionen: Hand/Auto/Fern
- ATEX-Zulassung: Ja
- LEDs: 2 (READY/TRIPPED)
- Funktionalitäten: Test-/RESET-Taste, Drahtbruchüberwachung, Kurzschlussüberwachung, nullspannungssicher
- Parametrierung: Nicht notwendig durch PTC-Fühler
- Varianten: Mono- oder bistabile Auswertegeräte, verschiedene Fühlerkreise
- Montageoptionen: Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätetypen
- Schutz der Motoren auch unter außergewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf und häufigem Schalten.
- Ersparnis von vorsorglicher Überdimensionierung des Motors.
- Schnelle Fehlerdiagnose durch verwendete LEDs.
- Weltweite Einsatzfähigkeit dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.
- Klimafest und berührungssicher für erhöhte Sicherheit.
- Einfache Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
- Die 3RN2-Serie löst die bewährte 3RN1-Baureihe ab und bietet somit modernisierte Technik.
Thermistor-Motorschutzrelais
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung, auch in explosionsgefährdeten Bereichen, durch direkte Temperaturmessung mit ATEX-Zulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


