SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 2 W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20121BW31
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021089
Sonepar Artikelnummer
120581701
Hersteller Artikelnummer
3RN20121BW31
Hersteller Typ
3RN2012-1BW31
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20121BW31
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.173 kg
- Baugröße: 22,5 mm Gehäuse
- Anschluss: Schraubanschluss
- Wechsler: 2 bistabil
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V-240 V
- Reset: Hand/Auto/Fern-RESET
- LEDs: 2 (READY/TRIPPED)
- Sicherheitsfunktionen: galvanische Trennung, Test-/RESET-Taste, Drahtbruchüberwachung, Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- Verfügbare Ausführungen: mono- oder bistabil, ATEX-zugelassen oder nicht, ein oder zwei Fühlerkreise
- Montage: Für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter
- Kontakte: hartvergoldete Kontakte verfügbar
- Schutz unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf, Bremsbetrieb und unzureichender Kühlung
- Keine Notwendigkeit zur Parametrierung durch Verwendung von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LEDs
- Klimafest und berührungssicher, geeignet für den weltweiten Einsatz
- Einheitliches Zubehör erleichtert Auswahl und Lagerhaltung
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RN1
Thermistor-Motorschutzrelais
Der Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


