SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 2 W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20131BW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006710
Sonepar Artikelnummer
120581706
Hersteller Artikelnummer
3RN20131BW30
Hersteller Typ
3RN2013-1BW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20131BW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.182 kg
- Gehäusegröße: 22,5 mm
- Schraubanschluss
- 2 Wechsler
- Spannungsbereich: AC/DC 24 V-240 V
- Hand/Auto/Fern-RESET
- ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Sichere galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- Parametrierung nicht notwendig durch Verwendung von PTC-Fühlern
- Klimafest und berührungssicher
- Verfügbar in mono- oder bistabilen Ausführungen
- Baubreiten: 17,5 mm oder 22,5 mm
- Schutz von Motoren unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf und unzureichender Kühlung
- Vermeidung von vorsorglicher Überdimensionierung des Motors
- Einfache Fehlerdiagnose durch LEDs
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen
- Standardisiertes Zubehör vereinfacht Auswahl und Lagerhaltung
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RN1
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät 22,5 mm
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung, auch im explosionsgefährdeten Bereich, durch direkte Temperaturmessung mit ATEX-Zulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


