SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 2 W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20131GW30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006734
Sonepar Artikelnummer
120581707
Hersteller Artikelnummer
3RN20131GW30
Hersteller Typ
3RN2013-1GW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20131GW30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.176 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Schraubanschluss mit 2 Wechslern
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V-240 V
- Hand/Auto/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED)
- Sichere galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- Parametrierung nicht notwendig durch PTC-Fühler
- Klimafest und berührungssicher
- Verfügbar in mono- oder bistabilen Varianten
- Schutz von Motoren selbst unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf, Bremsbetrieb oder unzureichender Kühlung.
- Vermeidung der vorsorglichen Überdimensionierung des Motors.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
- Einfache Fehlerdiagnose durch LEDs.
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung, auch im explosionsgefährdeten Bereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


