SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 2W, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20111BA30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621006680
Sonepar Artikelnummer
120581695
Hersteller Artikelnummer
3RN20111BA30
Hersteller Typ
3RN2011-1BA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20111BA30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.170 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Schraubanschluss mit 2 Wechsler
- US = AC/DC 24 V
- Hand/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED) für Fehlerdiagnose
- Galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Verfügbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Parametrierung durch Verwendung von PTC-Fühlern nicht notwendig
- Klimafest, berührungssicher und weltweit einsetzbar
- Baubreiten: 17,5 mm oder 22,5 mm
- Für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter (Zubehör)
- Mit hartvergoldeten Kontakten
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
- Schutz von Motoren unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf oder unzureichender Kühlung, was die Notwendigkeit einer Überdimensionierung reduziert.
- Einfache Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Funktionen.
- Schnelle Fehlersuche dank integrierter LEDs.
- Verlässlicher Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät 22,5 mm
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung, auch in explosionsgefährdeten Bereichen, durch direkte Temperaturmessung mit ATEX-Zulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


