SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Schraubanschluss, 2W, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20131BA30
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006765
Sonepar Artikelnummer
120581705
Hersteller Artikelnummer
3RN20131BA30
Hersteller Typ
3RN2013-1BA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20131BA30
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.182 kg
- Gehäusebreite: 22,5 mm
- Schraubanschluss mit 2 Wechslern, US = AC/DC 24 V
- Hand/Auto/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 2 LEDs (READY/TRIPPED) für schnelle Fehlerdiagnose
- Sichere galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste, Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- Parametrierung nicht notwendig dank PTC-Fühlern
- Erhältlich mit einem oder zwei Fühlerkreisen
- Ausführungen in Baubreite 17,5 mm oder 22,5 mm, für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung
- Lieferbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte
- Schutz von Motoren auch unter außergewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf und unzureichender Kühlung
- Vermeidung der vorsorglichen Überdimensionierung von Motoren
- Klimafeste und berührungssichere Ausführung
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Weitspannungsbereich und internationale Approbationen
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör
- Bewährtes und zuverlässiges Produkt ersetzt die Baureihe 3RN1
Thermistor-Motorschutzrelais
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


