SIEMENS - Thermistor-Motorschutzrelais, Warnen/Abschalten, Federzug, 1S+1W, AC/DC 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RN20232DW30
Anzahl der Messkreise - 2
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006598
Sonepar Artikelnummer
120581712
Hersteller Artikelnummer
3RN20232DW30
Hersteller Typ
3RN2023-2DW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RN20232DW30
Anzahl der Messkreise:
2
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.171 kg
- 22,5 mm Gehäuse
- Federzugklemme
- 1 Schliesser + 1 Wechsler
- US = AC/DC 24 V-240 V
- Hand/Auto/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung
- 3 LEDs (READY/WARNING/TRIPPED)
- Sichere galvanische Trennung
- Test-/RESET-Taste
- Drahtbruchüberwachung
- Kurzschlussüberwachung
- Nullspannungssicher
- 2 getrennte PTC-Fühlerkreise
- Erhältlich in 17,5 mm oder 22,5 mm Baubreite
- Für Hutschiene TH35 oder Schraubbefestigung mit Adapter (Zubehör)
- Hartvergoldete Kontakte
- Schutz von Motoren auch unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf, Bremsbetrieb und unzureichender Kühlung
- Vermeidung von vorsorglicher Überdimensionierung des Motors
- Einfache Fehlerdiagnose durch LEDs
- Klimafeste und berührungssichere Ausführung
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen
- Vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung durch einheitliches Zubehör
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RN1
Thermistor-Motorschutzrelais
Das Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 schützt Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung, auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


