Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Thermostate TR+STB 15..95/110°C 100mm Ms-SR

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Thermostate TR+STB 15..95/110°C 100mm Ms-SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P137

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 15 .. 95 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 6 °C

  • Max. Betriebstemperatur - 80 °C

  • Einstellbare Ausschalttemperatur - 110 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625025618

Sonepar Artikelnummer

121183924

Hersteller Artikelnummer

S55700-P137

Hersteller Typ

RAZ-ST.030FP-J

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P137

Einstellbare Einschalttemperatur:

15 .. 95 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

6 °C

Max. Betriebstemperatur:

80 °C

Einstellbare Ausschalttemperatur:

110 °C

Mediumtemperatur:

135 °C

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.526 kg

Kombination eines elektromechanischen Temperaturreglers (TR) und eines Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB). Innenskala (TR), Innenskala (STB), 2 Umschalter, eigenbruchsichere Ausführung, STB mit Kompensation der Umgebungstemperatur. Tauchfühler und Wandmontage.