Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Thermostate TR+TW 40..120/40..120°C 100mm Ms-SR

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Thermostate TR+TW 40..120/40..120°C 100mm Ms-SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P141

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 40 .. 120 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 6 °C

  • Max. Betriebstemperatur - 80 °C

  • Einstellbare Ausschalttemperatur - 40 .. 120 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625020118

Sonepar Artikelnummer

121183928

Hersteller Artikelnummer

S55700-P141

Hersteller Typ

RAZ-TW.1200P-J

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P141

Einstellbare Einschalttemperatur:

40 .. 120 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

6 °C

Max. Betriebstemperatur:

80 °C

Einstellbare Ausschalttemperatur:

40 .. 120 °C

Mediumtemperatur:

145 °C

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.514 kg

Kombination eines elektromechanischen Temperaturreglers (TR) und eines Temperaturwächters (TW). Innenskala (TR), Innenskala (TW), 2 Umschalter. Tauchfühler und Wandmontage.