Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Thermostatkopf m. Fernfühler mit 2m Kapillare f. Rad.Vent.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Thermostatkopf m. Fernfühler mit 2m Kapillare f. Rad.Vent.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RTN71

  • Schutz gegen Vandalismus - Nein

  • Mit Diebstahlsicherung - Nein

  • Regelelement - sonstige

  • Einstellbereich - 12 .. 28 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914025913

Sonepar Artikelnummer

121183957

Hersteller Artikelnummer

BPZ:RTN71

Hersteller Typ

RTN71

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:RTN71

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Regelelement:

sonstige

Einstellbereich:

12 .. 28 °C

Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:

Ja

Farbe:

sonstige

Abmessung Thermostatanschluss:

M30 x 1,0

Geeignet für Heizkörper:

Nein

Geeignet für Heizung:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Nein

Mit Nullstellung:

Nein

Mechanisch verschließbar im Nullstand:

Nein

Frostsicher:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Bedienung über Webinterface:

Nein

Uhr Programm:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Einstellhilfe für Sehbehinderte:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.209 kg

Thermostatische Stellantriebe

Thermostatische Stellantriebe zur selbsttätigen Regelung der Raumtemperatur.

Technische Details:

  • Sollwerteinstellung durch drehbaren Griff
  • Ausführung mit Schliess- und Frostschutzstellung
  • Begrenzungsreiter für Minimum- oder Maximumbegrenzung bzw. Sollwertarretierung
  • Passend auf Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE..

Kundenvorteile:

  • Selbsttätige Regelung der Raumtemperatur
  • Einfache Sollwerteinstellung
  • Zusätzliche Frostschutzstellung
  • Flexibilität durch Begrenzungsreiter

Haftungsausschluss: Von KI generiert.